Bevonat nélküli ESD kesztyű Grey L R

Cikkszám: A197GRRL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Grau
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A197GRRL
EAN / GTIN 5036108247318
Gyártó száma A197GRRL

Leírás

Leírás:

Speciális poliészter és szénszál keverékből készült. Ez a kesztyű megvédi az elektronikai berendezéseket, például az áramköri lapokat a bőr természetes olajától, miközben az érzékeny berendezéseket a káros statikus kisüléstől is megvédi.

Jellemző:

  • Alkalmas ESD környezetben történő használatra
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (113XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Szénszál; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz