Leírás:
Kifejezetten érintőképernyős eszközökhöz tervezték. Tökéletes a bonyolult feladatokhoz. Ideális az elektronikai összeszereléshez, teszteléshez és precíziós munkákhoz. 100% légáteresztő, varrat nélküli bélés.
Jellemző:
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Elektronikai összeszerelésekhez, teszteléshez és precíziós munkákhoz
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Új szín
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;