Duo-Therm kesztyű Orange/Blue M R

Cikkszám: A185O4RM
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
Cikkszám A185O4RM
EAN / GTIN 5036108258703
Gyártó száma A185O4RM
L-szám L01840 378

Leírás

Leírás:

Az A185 modell a legújabb technológiákat használja, hogy megfeleljen a legmagasabb igényeknek is. Speciális dupla bevonata megerősíti a kesztyűt a kritikus területeken, növelve ezzel a fogásbiztonságot és az élettartamot. Thermal bélése melegen tartja a kezeket.

Jellemző:

  • Hideg körülményekre tervezve
  • Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz