LUKAS keményfém granulátumtárcsa HGWT Ø125 mm egyenes

Cikkszám: A18031255E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A18031255E
EAN / GTIN 4027497011698
Gyártó száma A18031255E
L-szám L50880 2

Leírás

Jellemző:

Kialakítás: egyenes
Szemcseméret: 2,5-3,0
n max.: 9600 (1/min)
Szerszámtartó: furat
Szerszám átmérő: 125 mm

Előny:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Felhasználás:

Műanyag/fa/gumi: jól használható
Üveg/keményfém: alkalmas

Alapanyag:

Kő és építőanyag

Alkalmazható:

Fazettázás: alkalmas
Durva csiszolás: alkalmas
Eltávolítás: alkalmas
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén fényezés: -

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz