LUKAS Keményfém granulátum lemezkészlet HGWT Ø115 mm

Cikkszám: A18031152E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A18031152E
EAN / GTIN 4027497011674
Gyártó száma A18031152E
L-szám L50880 3

Leírás

Jellemző:

Kialakítás: Félköríves
Szemcseméret: 0,8-1,2
n max.: 10500 (1/min)
Szerszámtartó: furat
Szerszám átmérő: 115 mm

Előny:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Felhasználás:

Műanyag/fa/gumi: jól használható
Üveg/keményfém: alkalmas

Alapanyag:

Kő és építőanyag

Alkalmazható:

Fazettázás: alkalmas
Durva csiszolás: alkalmas
Eltávolítás: alkalmas
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén fényezés: -

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz