Flex Grip latex kesztyű Red/Black L R

Cikkszám: A174R8RL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Rot/Schwarz
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A174R8RL
EAN / GTIN 5036108279647
Gyártó száma A174R8RL

Leírás

Leírás:

A varrat nélküli kötött bélés és a vízálló latex bevonatú tenyér felhasználásával tervezett kesztyű magas szintű kényelmet, rugalmasságot és puhaságot biztosít. Az ergonomikus kialakítás a kéz természetes görbületét utánozza, csökkentve a kéz fáradtságát. A légáteresztő, nyitott kézhátrész segíti az izzadás csökkentését.

Jellemző:

  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz