Classic Grip latex kesztyű Orange S R

Cikkszám: A150ORRS
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
Festék Orange

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A150ORRS
EAN / GTIN 5036108302185
Gyártó száma A150ORRS

Leírás

Leírás:

A Classic Grip kesztyű pénztárcabarát áron biztosítja a szükséges kézvédelmet mind a kényelem, mind a tapadás mellett. A bélés újrahasznosított poliészterből, a bevonat pedig természetes úton előállított latexből készül, hogy fokozza a kesztyű fenntarthatóságát.

Jellemző:

  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Újrahasznosított pamutból és újrahasznosított poliészterből készült.
  • CE minősítés
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • ANSI 1 kopási szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: Újrahasznosított poliészter ; Pamut; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz