Leírás:
A Classic Grip kesztyű pénztárcabarát áron biztosítja a szükséges kézvédelmet mind a kényelem, mind a tapadás mellett. A bélés újrahasznosított poliészterből, a bevonat pedig természetes úton előállított latexből készül, hogy fokozza a kesztyű fenntarthatóságát.
Jellemző:
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Újrahasznosított pamutból és újrahasznosított poliészterből készült.
- CE minősítés
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
- ANSI 1 kopási szint
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Alapanyag:
Anyag: Újrahasznosított poliészter ; Pamut; Gumírozott;