Hűtőházi kesztyű Orange/Blue XXL L

Cikkszám: A145OBLXXL
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
Cikkszám A145OBLXXL
EAN / GTIN 5036108180295
Gyártó száma A145OBLXXL

Leírás

Leírás:

Kifejezetten hideg munkakörülményekre tervezett védőkesztyű modell. A csúszásmentes latex kivitel kiváló tapadást biztosít, a meleg akril 7 gauge bélés pedig 2. szintű, kontakt védelmet nyújt a hideg veszélyekkel szemben.

Jellemző:

  • Hideg körülményekre tervezve
  • Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Teljesen mártott hüvelykujj a nagyobb lefedettségért
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Akril; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz