Hűtőházi kesztyű Orange/Blue L L

Cikkszám: A145OBLL
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Szállítás 1-2 héten belül
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
Kesztyűméret 9

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A145OBLL
Másolás
EAN / GTIN 5036108180257
Másolás
Gyártó száma A145OBLL
Másolás
L-szám L01840 100205
Másolás
Gyártó Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Kifejezetten hideg munkakörülményekre tervezett védőkesztyű modell. A csúszásmentes latex kivitel kiváló tapadást biztosít, a meleg akril 7 gauge bélés pedig 2. szintű, kontakt védelmet nyújt a hideg veszélyekkel szemben.

Jellemző:

  • Hideg körülményekre tervezve
  • Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Teljesen mártott hüvelykujj a nagyobb lefedettségért
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Akril; Gumírozott;

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz