Thermal latex mártott kesztyű Orange/Black M B

Cikkszám: A140ORBM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Orange/Schwarz
Kesztyűméret 8

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A140ORBM
EAN / GTIN 5036108168637
Gyártó száma A140ORBM
L-szám L01840 867

Leírás

Leírás:

A Thermal latex mártott kesztyű ideális építőipari, logisztikai, karbantartási és kommunális feladatokhoz. Ez a kesztyű meleg, 10 gauge akril béléssel rendelkezik, és ideális a nehezebb, kültéri feladatokhoz vagy a hideg körülmények között dolgozó emberek számára.

Jellemző:

  • Hideg körülményekre tervezve
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Meleg, 10-es kötésű akril bélés, mely hideg elleni védelmet biztosít
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Akril; Gumírozott; Poliészter;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz