Thermal latex mártott kesztyű Black XS R

Cikkszám: A140BKRXS
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
Cikkszám A140BKRXS
EAN / GTIN 5036108210671
Gyártó száma A140BKRXS

Leírás

Leírás:

A Thermal latex mártott kesztyű ideális építőipari, logisztikai, karbantartási és kommunális feladatokhoz. Ez a kesztyű meleg, 10 gauge akril béléssel rendelkezik, és ideális a nehezebb, kültéri feladatokhoz vagy a hideg körülmények között dolgozó emberek számára.

Jellemző:

  • Hideg körülményekre tervezve
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Meleg, 10-es kötésű akril bélés, mely hideg elleni védelmet biztosít
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Akril; Gumírozott; Poliészter;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz