Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Alumíniumcsőből készült alumínium vödörrel, nagyon könnyű és praktikus. Tisztán hegesztett és ″természetes″, alumínium lapát csavarozható és így cserélhető. Műanyag felniken tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
Szélesség (mm): 480
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 590
Teljes mélység (mm): 676
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56