Kivitel:
szétszerelt
Leírás:
Alumíniumcsőből készült, alumínium lapáttal, nagyon könnyű és praktikus. Tisztán hegesztett és ″természetes″, az alumínium lapát felcsavarozható és így cserélhető. Műanyag felniken lévő, defektbiztos PU gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 590
Teljes mélység (mm): 626
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: PU szilárd
Kerékméret (mm): 260 x 85