Alumínium rakodókocsi

Cikkszám: A1326L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A1326L
EAN / GTIN 4017976213262
Gyártó száma A1326L
L-szám L90080 507

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Alumíniumcsőből készült, alumínium lapáttal, nagyon könnyű és praktikus. Tisztán hegesztett és ″természetes″, alumínium lapát csavarozható és így cserélhető. Műanyag felnire szerelt gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Szélesség (mm): 480
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 590
Teljes mélység (mm): 659
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85