Alumínium kézikocsi

Cikkszám: A1325P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A1325P
EAN / GTIN 4017976294988
Gyártó száma A1325P

Leírás

Kivitel:

szétszerelt

Leírás:

Alumíniumcsőből készült, alumínium lapáttal, nagyon könnyű és praktikus. Tisztán hegesztett és ″természetes″, az alumínium lapát felcsavarozható és így cserélhető. Műanyag felniken lévő, defektbiztos PU gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 590
Teljes mélység (mm): 609
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: PU szilárd
Kerékméret (mm): 260 x 85

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz