LUKAS HGA 04.060 hegyes ívelt orrú gravírkés 2x6 mm

Cikkszám: A1300405042
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Esztergaacél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A1300405042
    EAN / GTIN 4027497008841
    Gyártó száma A1300405042
    L-szám L50490 20

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a hajtóműbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Jellemző:

    Teljes hossz: 60 mm
    Vésőszerszám: Pontos félbevágás
    Profil: D profil 60 fokos csúcs
    A tengely hossza: 54 mm
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 4 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 6 mm
    Szerszám átmérő: 2 mm

    Előny:

    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    Öntöttvas: jól alkalmazható
    Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
    Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

    Alapanyag:

    Acél
    Alumínium
    rozsdamentes acél

    Alkalmazható:

    Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: -
    Finom csiszolás: -
    Marás: jól alkalmazható
    Gravírozás: jól alkalmazható
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz