Leírás:
13-as kötési sűrűségű poliészter- és latexmentes rugalmas bélés PU tenyér bevonattal Latexmentes összetételével ezek a kesztyűk a tökéletes megoldás azok számára, akik allergiásak a latexre vagy érzékenybőrűek. Tökéletes olyan bonyolult feladatokhoz, ahol elengedhetetlen az kézügyesség és a légáteresztő képesség. Kiskereskedelmi csomagolás, csomagonként egy pár.
Jellemző:
- 100% latexmentes
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Kötési sűrűség 13
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 - (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Latexmentes elasztán; Gumírozott;