Leírás:
Ezek a kesztyűk gyémántkötésű béléssel rendelkeznek a kiváló légáteresztő képesség, kényelem és kézügyesség érdekében. A sima PU bevonat növeli a kopásállóságot, így tökéletesen alkalmas a bonyolult feladatok elvégzésére. Rugalmasságukkal és szilárdságukkal kesztyűink magabiztosságot nyújtanak a dolgozóknak, hogy könnyedén megbirkózzanak a nehéz feladatokkal. Értékesítési egység: 12 pár/csomag
Jellemző:
- Légáteresztő hálós szövet
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Tökéletes raktári árukezelési munkákhoz
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Új modell
- Értékesítési egység: 12 páras csomag
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;