Grip 13 PU gyémántkötésű kesztyű (12 pár) Grey/Black L R

Cikkszám: A124G8RL
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
Cikkszám A124G8RL
EAN / GTIN 5036146017980
Gyártó száma A124G8RL

Leírás

Leírás:

Ezek a kesztyűk gyémántkötésű béléssel rendelkeznek a kiváló légáteresztő képesség, kényelem és kézügyesség érdekében. A sima PU bevonat növeli a kopásállóságot, így tökéletesen alkalmas a bonyolult feladatok elvégzésére. Rugalmasságukkal és szilárdságukkal kesztyűink magabiztosságot nyújtanak a dolgozóknak, hogy könnyedén megbirkózzanak a nehéz feladatokkal. Értékesítési egység: 12 pár/csomag

Jellemző:

  • Légáteresztő hálós szövet
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Tökéletes raktári árukezelési munkákhoz
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Új modell
  • Értékesítési egység: 12 páras csomag
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz