Latexmentes PU kesztyű - Teljes karton (144 pár) Black XS R

Cikkszám: A123K8RXS
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
Cikkszám A123K8RXS
EAN / GTIN 5036108849250
Gyártó száma A123K8RXS

Leírás

Leírás:

13-as kötési sűrűségű poliészter- és latexmentes rugalmas bélés PU tenyér bevonattal Latexmentes összetételével ezek a kesztyűk a tökéletes megoldás azok számára, akik allergiásak a latexre vagy érzékenybőrűek. Tökéletes olyan bonyolult feladatokhoz, ahol elengedhetetlen az kézügyesség és a légáteresztő képesség. Eladási egység: 144 pár/karton.

Jellemző:

  • 100% latexmentes
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Ezt a terméket kartonban értékesítik
  • CE minősítés
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Latexmentes elasztán;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz