PU tenyérmártott kesztyű White XXXL R

Cikkszám: A120WHRXXXL
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
Cikkszám A120WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108312122
Gyártó száma A120WHRXXXL

Leírás

Leírás:

A Portwest legkelendőbb kesztyűje, amely ideális a legkülönbözőbb iparágakban. Tökéletes olyan bonyolult feladatokhoz, ahol elengedhetetlen az kézügyesség és a légáteresztő képesség. Széles színválasztékban, 5/XXS - 12/3XL méretben kapható. Minden pár külön csomagolt. Ezek a kesztyűk különböző változatokban is kaphatók, mint például 480 párat tartalmazó teljes kartondobozban (A129), automatákhoz kész csomagolásban (VA120), érintőképernyő-kompatibilis (A195) és két latexmentes változatban (A123 és A128).

Jellemző:

  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Kötési sűrűség 13
  • Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • CE Foodsafe
  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz