Leírás:
A Portwest legkelendőbb kesztyűje, amely ideális a legkülönbözőbb iparágakban. Tökéletes olyan bonyolult feladatokhoz, ahol elengedhetetlen az kézügyesség és a légáteresztő képesség. Széles színválasztékban, 5/XXS - 12/3XL méretben kapható. Minden pár külön csomagolt. Ezek a kesztyűk különböző változatokban is kaphatók, mint például 480 párat tartalmazó teljes kartondobozban (A129), automatákhoz kész csomagolásban (VA120), érintőképernyő-kompatibilis (A195) és két latexmentes változatban (A123 és A128).
Jellemző:
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Kötési sűrűség 13
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
- CE Foodsafe
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;