LUKAS HSS MFH láng alakú maró rozsdamentes acélhoz/acélhoz 8x20 mm-es szár 6 mm / vágás 3

Cikkszám: A12070820603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A12070820603
    EAN / GTIN 4027497007486
    Gyártó száma A12070820603
    L-szám L50460 66

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe - Megszakítások nélküli hosszú vágóélek optimális idő alatt a legjobb felületi eredményt nyújtják - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Költséghatékony egyfogú fogazással - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: Láng
    Teljes hossz: 60 mm
    Szárhossz: 40 mm
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 6 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
    Szerszám átmérő: 8 mm
    Fogazás: Z3 közepes fogazás

    Előny:

    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
    A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: alkalmasak

    Alapanyag:

    Acél
    rozsdamentes acél
    Titánium

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
    Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
    Marás: jól alkalmazható
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
    A hosszú vágóélek megszakítások nélkül a legjobb felületi eredményt biztosítják optimális idő alatt
    Költséghatékony egyetlen fogazással
    Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz