LUKAS HSS MFD gömb alakú rozsdamentes acélhoz/acélhoz 6x5 mm szár 6 mm / vágás 3

Cikkszám: A12050606603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A12050606603
EAN / GTIN 4027497007073
Gyártó száma A12050606603

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe - Megszakítások nélküli hosszú vágóélek optimális idő alatt a legjobb felületi eredményt nyújtják - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Költséghatékony egyfogú fogazással - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.

Jellemző:

Szerszám alakja: golyó
Teljes hossz: 45 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 5 mm
Szerszám átmérő: 6 mm
Fogazás: Z3 közepes fogazás

Előny:

A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak

Alapanyag:

Acél
rozsdamentes acél
Titánium

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A hosszú vágóélek megszakítások nélkül a legjobb felületi eredményt biztosítják optimális idő alatt
Költséghatékony egyetlen fogazással
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz