Grip 13 PVC pöttyös érintőképernyős kesztyű (12 pár) White/Grey XXL R

Cikkszám: A118W7RXXL
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
Festék Weiß/Grau
Kesztyűméret 11

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A118W7RXXL
EAN / GTIN 5036146017973
Gyártó száma A118W7RXXL

Leírás

Leírás:

A PVC pöttyös érintőképernyős kesztyűink tökéletes megoldást jelentenek az olyan iparágak számára, ahol kiváló tartósságra, tapadásra és érintőképernyős funkcionalitásra van szükség, mint például a raktárak és logisztikai központok. A kesztyűk érintőképernyős ujjhegyekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az érintőképernyős eszközök egyszerű kezelését, és a kesztyű levételének szükségtelenné tételével javítják a termelékenységet. Ideális választás mindazok számára, akiknek fontos a biztonság, a minőség és a hatékonyság a munkahelyen. Értékesítési egység: 12 pár/csomag

Jellemző:

  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Tökéletes raktári árukezelési munkákhoz
  • PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Acélszál; Akril; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz