Leírás:
A PVC pöttyös érintőképernyős kesztyűink tökéletes megoldást jelentenek az olyan iparágak számára, ahol kiváló tartósságra, tapadásra és érintőképernyős funkcionalitásra van szükség, mint például a raktárak és logisztikai központok. A kesztyűk érintőképernyős ujjhegyekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az érintőképernyős eszközök egyszerű kezelését, és a kesztyű levételének szükségtelenné tételével javítják a termelékenységet. Ideális választás mindazok számára, akiknek fontos a biztonság, a minőség és a hatékonyság a munkahelyen. Értékesítési egység: 12 pár/csomag
Jellemző:
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Tökéletes raktári árukezelési munkákhoz
- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Acélszál; Akril; Gumírozott;