Alumínium rakodókocsi

Cikkszám: A1125L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A1125L
EAN / GTIN 4017976311258
Gyártó száma A1125L
L-szám L90080 520

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Alumíniumcsőből készült, alumínium lapáttal, nagyon könnyű és praktikus. Tisztán hegesztett és ″természetes″, alumínium lapát csavarozható és így cserélhető. Műanyag felnire szerelt gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 150
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 570
Teljes mélység (mm): 537
Teljes magasság (mm): 1150
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85