PVC pontozott kesztyű White/Blue S R

Cikkszám: A111WBRS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Weiß/Blau
Kesztyűméret 7

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A111WBRS
EAN / GTIN 5036108202638
Gyártó száma A111WBRS

Leírás

Leírás:

Könnyű, kényelmes, egy darabban kötött keszyű PVC pontozással. CE jellel, 1-es kategória, minimális kockázatra.

Jellemző:

  • PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
  • Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Könnyű és kényelmes
  • Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
  • Jól teljesít száraz körülmények között
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Pamut; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz