Alumínium rakodókocsi

Cikkszám: A1116L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A1116L
EAN / GTIN 4017976411163
Gyártó száma A1116L
L-szám L90080 573

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Alumíniumcsőből készült, alumínium lapáttal, nagyon könnyű és praktikus. Tisztán hegesztett és ″természetes″, alumínium lapát csavarozható és így cserélhető. Műanyag felnire szerelt gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 150
Szélesség (mm): 480
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 590
Teljes mélység (mm): 650
Teljes magasság (mm): 1150
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz