Kivitel:
szétszerelt
Leírás:
Alumíniumcsőből készült zsákos kocsi alumínium vödörrel, nagyon könnyű és praktikus. A tisztán hegesztett és ″természetes″, alumínium lapát felcsavarozható és így cserélhető. Műanyag felniken defektálló PU gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Merítőkanál szélessége (mm): 400
Vödör mélysége (mm): 150
Teljes szélesség (mm): 590
Teljes mélység (mm): 500
Teljes magasság (mm): 1150
Gumiabroncsok: PU szilárd
Kerékméret (mm): 260 x 85