Alumínium rakodókocsi

Cikkszám: A1115L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Szállítókocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A1115L
    EAN / GTIN 4017976211152
    Gyártó száma A1115L
    L-szám L90080 593

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Alumíniumcsőből készült, alumínium lapáttal, nagyon könnyű és praktikus. Tisztán hegesztett és ″természetes″, alumínium lapát csavarozható és így cserélhető. Műanyag felnire szerelt gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 150
    Merítőkanál szélessége (mm): 400
    Vödör mélysége (mm): 150
    Teljes szélesség (mm): 590
    Teljes mélység (mm): 500
    Teljes magasság (mm): 1150
    Gumiabroncsok: levegő
    Kerékméret (mm): 260 x 85

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz