Leírás:
A Nylon PVC pontozott kesztyű a fokozott tapadást kiváló kézügyességgel kombinálja, így száraz körülmények között is jól teljesít. Varrat nélküli 13 gauge kötött bélés, PVC pöttyös tenyérrel. Extra bevonat az ujjhegyeken az apró tárgyak jobb fogása érdekében.
Jellemző:
- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- Jól teljesít száraz körülmények között
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
- CE minősítés
- ANSI 1 kopási szint
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;