Grip kesztyű (kiskereskedelmi csomag) Orange XL R

Cikkszám: A109ORRXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Orange
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A109ORRXL
EAN / GTIN 5036108150397
Gyártó száma A109ORRXL

Leírás

Leírás:

Prémium minőségű latex tenyérmártott, 10 gauge kesztyű, amely jó szakító- és kopásállóságot biztosít, a biztonságos kezeléshez nedves és száraz körülmények között egyaránt. Nyitott kézhát a szellőzésért és ergonomikus kialakítás a kéz fáradtságának csökkentése érdekében. Egyedi csomagolásban, kiskereskedelmi kiszereléshez.

Jellemző:

  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész
  • Az alapvető építőipari kesztyű
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz