Leírás:
A LUKAS EasyFinish 3D szerszámkészlete véget vet az időigényes munkának. Ezzel a készlettel tíz precíz, bevált LUKAS-minőségű szerszám áll rugalmasan az Ön rendelkezésére a 3D nyomtatott termékek minden elképzelhető utófeldolgozásához, pl. lézeres hegesztéshez (LMD-w) huzallal és huzal nélkül is: A felületek simítása, pl. a lejtők és sugarak lépcsőzetes hatásainak eltávolítása, sík felületek előállítása vagy a lyukak tisztítása és a végső polírozás nem jelent problémát. És ami a legjobb: a készlet mind a tíz szerszáma 3 mm-es szárral rendelkezik. Minden alkalmazáshoz csak egy meghajtógépre van szüksége. Különösen a speciálisan kifejlesztett geometriával és speciálisan optimalizált fogazással rendelkező 3D nyomtatási vágósorozatunk lehetővé teszi a tartószerkezetek eltávolítását, mint egy szikével, és egyszerűen levágja azokat. Ez megspórolja a felhasználó erőfeszítéseit, munkaidejét és a kézi befejezéssel járó felesleges lépéseket.
Előny:
A készlet tartalmazza: Tíz precíz szerszám a bevált LUKAS-minőségben az additív módon gyártott szerszámok minden elképzelhető utómunkálatához.
Különösen a speciálisan kifejlesztett geometriájú 3D nyomtatású marómaró sorozat és a kifejezetten optimalizált fogazás lehetővé teszi, hogy a tartószerkezeteket mintha szikével távolítanánk el, és egyszerűen levágjuk őket.
Takarítson meg erőfeszítést, munkaidőt és felesleges lépéseket a kézi befejezés során.
A szerszámok kiváló minőségű acélból készült szárai optimálisan illeszkednek a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/sav/sav/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
műanyag és fa
Alkalmazható:
Eltávolítás: kiválóan alkalmas
Finom őrlés: jól alkalmazható
Marás: jól alkalmazható
Polírozás: jól alkalmas
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Tartalom:
AT10010320300;A10020320300;A10030605324;A10011602303;A200000408353;A200200510353;A201401013353;A2610006103120;A2610010103120;A2615010103120
Figyelem:
Vessen véget az időigényes utómunkálatoknak
Négy szerelési pont a tartószerkezetek eltávolításához - minden szöghöz a megfelelő változat
Három különböző formájú, a szerszám- és formakészítésben bevált szerelt pontok
A finomtól a fényesig terjedő polírozáshoz a legkisebb felületeken is. Három P2 polírozótű