Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Optimálisan alkalmas precíz kézi használatra a finom fogazásnak köszönhetően - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - A speciális halszálkás fogazás még fúrást és homlokmarást is lehetővé tesz - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Extra hosszú vágóél a megnövelt élettartam érdekében - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Fűrészelési alkalmazásokhoz is alkalmas az extra hosszú vágóélnek köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Az extra hosszú vágóél és a finom halszálkás fogazás kombinációja lehetővé teszi, hogy ezt a szerszámot a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használják. A fűrészelés, fúrás és homlokmarás nem jelent problémát. Így a hosszú élettartamának köszönhetően a szerszám optimálisan alkalmas a precíz kézi használatra. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: henger
Teljes hossz: 77 mm
A tengely hossza: 47 mm
Vágási irány: Jobb oldali vágás
Szerszámtartó: szár
Szerszámtartó mérete: 10 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 30 mm
Szerszám átmérő: 10 mm
Fogazás: összetett finom
Előny:
Az extra hosszú vágóél és a finom halszálkás fogazás kombinációja széles körű felhasználást biztosít ennek a szerszámnak. A fűrészelés, fúrás és homlokmarás nem jelent problémát. Hosszú élettartamának köszönhetően a szerszám optimálisan alkalmas precíz kézi használatra.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
műanyag és fa
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Fúrás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
A finom fogazás ideális a precíz kézi használathoz
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A speciális halszálkás fogazás még a fúrást és a homlokmarást is lehetővé teszi.
Extra hosszú vágóél a fokozott tartósság érdekében
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Az extra hosszú vágóélnek köszönhetően fűrészelésre is alkalmas