LUKAS HFT szerszám rozsdamentes acélhoz/acélhoz 16x10 mm szár 8 mm / vágás 3 / GSL 120 mm

Cikkszám: A10171610803
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A10171610803
EAN / GTIN 4027497605514
Gyártó száma A10171610803
L-szám L50250 419

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munkavégzés: Gyorsan és jó felületi eredményekkel egyidejűleg nagy mennyiségű anyag eltávolítása - Tökéletes méretpontosság: Optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe - Megszakítások nélküli hosszú vágóélek optimális idő alatt a legjobb felületi eredményt nyújtják - A csövek, házak vagy tartályok nehezen hozzáférhető helyeinek időtakarékos megmunkálásához - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Költséghatékony egyfogú fogazással - Pontosan meghatározott 45°-os ferdék kialakítását teszi lehetővé - A kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően nincs veszélyes szártörés - A speciális V-forrasztásnak köszönhetően a veszélyes szártörés még nagy szakítóterhelés esetén is elkerülhető - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással. - Ez a szerszám lehetővé teszi az egyébként bonyolult fordított géptalanítást. A csövek, házak vagy tartályok nehezen hozzáférhető helyein is könnyedén létrehozhatók a 45°-os ferdék. A speciális V-betétnek köszönhetően a tengelytörés a túlzott előtolási terhelés miatt is megelőzhető.

Jellemző:

Szerszám alakja: Fordított géptalanító
Teljes hossz: 120 mm
Szárhossz: 110 mm
Szerszámtartó: szár
Szerszámtartó mérete: 8 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 10 mm
Szerszám átmérő: 16 mm
Fogazás: Z3 közepes fogazás

Előny:

Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Így gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.
Ez a szerszám könnyedén lehetővé teszi az egyébként bonyolult fordított sorjázást. A csövek, házak vagy tartályok nehezen hozzáférhető helyein is könnyedén készíthetők 45°-os ferdék. A speciális V-betétnek köszönhetően a tengelytörés a túlzott előtolási terhelés miatt is megelőzhető.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak

Alapanyag:

Acél
rozsdamentes acél
Titánium

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: -
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Hatékony munkavégzés: Gyorsan sok anyag eltávolítása jó felületi eredményekkel egyidejűleg
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A hosszú vágóélek megszakítások nélkül a legjobb felületi eredményt biztosítják optimális idő alatt
A csövek, házak vagy tartályok nehezen hozzáférhető területeinek időtakarékos megmunkálásához
Költséghatékony egyetlen fogazással
Pontosan meghatározott 45°-os ferdék kialakítását teszi lehetővé
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
A speciális V-pácolás megakadályozza a szár veszélyes törését még nagy szakítóterhelés esetén is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz