LUKAS HFT szerszám rozsdamentes acélhoz/acélhoz 5x4 mm szár 3 mm / vágás 3 / GSL 40 mm

Cikkszám: A10170504303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám A10170504303
    EAN / GTIN 4027497605705
    Gyártó száma A10170504303
    L-szám L50250 428

    Leírás

    Leírás:

    Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munkavégzés: Gyorsan és jó felületi eredményekkel egyidejűleg nagy mennyiségű anyag eltávolítása - Tökéletes méretpontosság: Optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe - Megszakítások nélküli hosszú vágóélek optimális idő alatt a legjobb felületi eredményt nyújtják - A csövek, házak vagy tartályok nehezen hozzáférhető helyeinek időtakarékos megmunkálásához - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Költséghatékony egyfogú fogazással - Pontosan meghatározott 45°-os ferdék kialakítását teszi lehetővé - A kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően nincs veszélyes szártörés - A speciális V-forrasztásnak köszönhetően a veszélyes szártörés még nagy szakítóterhelés esetén is elkerülhető - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással. - Ez a szerszám lehetővé teszi az egyébként bonyolult fordított géptalanítást. A csövek, házak vagy tartályok nehezen hozzáférhető helyein is könnyedén létrehozhatók a 45°-os ferdék. A speciális V-betétnek köszönhetően a tengelytörés a túlzott előtolási terhelés miatt is megelőzhető.

    Jellemző:

    Szerszám alakja: Fordított géptalanító
    Teljes hossz: 40 mm
    A tengely hossza: 36 mm
    Szerszámtartó: szár
    szerszámtartó mérete: 3 mm
    Szerszám szélessége/hossza/magassága: 4 mm
    Szerszám átmérő: 5 mm
    Fogazás: Z3 közepes fogazás

    Előny:

    Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Így gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt.
    A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
    A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.
    Ez a szerszám könnyedén lehetővé teszi az egyébként bonyolult fordított sorjázást. A csövek, házak vagy tartályok nehezen hozzáférhető helyein is könnyedén készíthetők 45°-os ferdék. A speciális V-betétnek köszönhetően a tengelytörés a túlzott előtolási terhelés miatt is megelőzhető.

    Felhasználás:

    Acél és öntött acél: jól alkalmazható
    ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
    Szerszámacélok: jól alkalmazható
    Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
    Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak

    Alapanyag:

    Acél
    rozsdamentes acél
    Titánium

    Alkalmazható:

    Fazekolás: jól alkalmazható
    Eltávolítás: jól alkalmazható
    Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
    Finom csiszolás: -
    Marás: jól alkalmazható
    Vésés: -
    futtatás: -
    Filé csiszolás: -
    Lakk eltávolítása: -
    Polírozás: -
    Tisztítás: -
    Szatén kivitelben: -
    Durva csiszolás: -

    Figyelem:

    Hatékony munkavégzés: Gyorsan sok anyag eltávolítása jó felületi eredményekkel egyidejűleg
    Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
    A hosszú vágóélek megszakítások nélkül a legjobb felületi eredményt biztosítják optimális idő alatt
    A csövek, házak vagy tartályok nehezen hozzáférhető területeinek időtakarékos megmunkálásához
    Költséghatékony egyetlen fogazással
    Pontosan meghatározott 45°-os ferdék kialakítását teszi lehetővé
    Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
    A speciális V-pácolás megakadályozza a szár veszélyes törését még nagy szakítóterhelés esetén is.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz