LUKAS HFN speciális formájú fúrószerszám kemény anyagokhoz 6x7 mm szár 6 mm / vágás 4

Cikkszám: A10120607604
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A10120607604
EAN / GTIN 4027497005437
Gyártó száma A10120607604
L-szám L50250 301

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munka: Gyorsan és agresszívan nagy mennyiségű anyag eltávolítása, ugyanakkor jó felületi eredményekkel - Tökéletes méretpontosság: Optimálisan illeszkedik az erőgépbe - Megszakítások nélküli hosszú vágóélek optimális idő alatt a legjobb felületi eredményeket kínálják - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Költséghatékony egyfogú fogazással - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt, magasan ötvözött acélok, rozsda-, sav- és hőálló öntöttvasak megmunkálásakor. Gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.

Jellemző:

Szerszám alakja: Speciális alak
Teljes hossz: 50 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 7 mm
Szerszám átmérő: 6 mm
Fogazás: Z4 közepes keresztfogazás +

Előny:

Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt, amikor magasan ötvözött acélokat, rozsda-, sav- és hőálló öntöttvasat dolgozunk meg. Így gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.

Felhasználás:

ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: alkalmas

Alapanyag:

Acél
rozsdamentes acél
Titánium
műanyag és fa

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Finom csiszolás: -
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Hatékony munkavégzés: Gyorsan és agresszívan sok anyag eltávolítása, ugyanakkor jó felületi eredményekkel.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A hosszú vágóélek megszakítások nélkül a legjobb felületi eredményt biztosítják optimális idő alatt
Költséghatékony egyetlen fogazással
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz