Latex mártott kesztyű Orange XL R

Cikkszám: A100ORRXL
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
Cikkszám A100ORRXL
EAN / GTIN 5036108302062
Gyártó száma A100ORRXL

Leírás

Leírás:

Prémium minőségű latex tenyérbe mártott, 10 mm-es kesztyű, amely jó szakító- és kopásállóságot biztosít, a biztonságos kezeléshez nedves és száraz körülmények között egyaránt. Nyitott kézhát a szellőzésért és ergonomikus kialakítás a kéz fáradtságának csökkentése érdekében.

Jellemző:

  • Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Kiváló minőségű munkakesztyű
  • Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • ANSI 2 kopási szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz