Leírás:
Prémium minőségű latex tenyérbe mártott, 10 mm-es kesztyű, amely jó szakító- és kopásállóságot biztosít, a biztonságos kezeléshez nedves és száraz körülmények között egyaránt. Nyitott kézhát a szellőzésért és ergonomikus kialakítás a kéz fáradtságának csökkentése érdekében.
Jellemző:
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Kiváló minőségű munkakesztyű
- Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
- ANSI 2 kopási szint
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;