Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Rugalmas szerszám: sokféleképpen használható puha anyagokhoz - Tökéletes méretpontosság: optimálisan illeszkedik a hajtogatógépbe - Megszakítások nélküli hosszú vágóélek optimális idő alatt a legjobb felületi eredményt kínálják - Hatékony munkavégzés: Gyorsan és jó felületi eredménnyel nagy mennyiségű anyag eltávolítása - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Költséghatékony egyfogú fogazással - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A nagy forgácskamrával ez a szerszám, amely rugalmasan használható számos puha anyagon, a legrövidebb idő alatt nagy mennyiségű anyag eltávolítását biztosítja. Így gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.
Jellemző:
Szerszám alakja: kerek kúp
Teljes hossz: 70 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 30 mm
Szerszám átmérő: 12 mm
Fogazás: Z1 durva egyszerű fogazás
Előny:
A nagy forgácskamrával ez a szerszám, amely rugalmasan használható számos puha anyagon, a legrövidebb idő alatt nagy mennyiségű anyag eltávolítását biztosítja. Így gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.
Felhasználás:
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Alumínium
műanyag és fa
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Rugalmas szerszám: sokoldalúan használható puha anyagokhoz
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A hosszú vágóélek megszakítások nélkül a legjobb felületi eredményt biztosítják optimális idő alatt
Hatékony munkavégzés: Gyorsan és jó felületi eredménnyel nagy mennyiségű anyag eltávolítása
Költséghatékony egyetlen fogazással
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően