Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Univerzálisan alkalmazható fa, WPC műanyagok és színesfémek sikeres megmunkálásához - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Nagyon gyors anyagleválasztás a reszelő fogazásának köszönhetően - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs beakadás az anyagba a forgácsosztónak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Könnyen irányítható és vezethető - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Ez a szerszám, amely univerzálisan használható fához, WPC műanyaghoz és színesfémekhez, a reszelős fogazásnak köszönhetően nagyon gyors anyageltávolítást biztosít. A forgácsosztók elosztják a fellépő erőket: A szerszámot könnyű vezetni, és megakadályozza az elakadást. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, csúszás vagy akár a szár törése a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: Csepp
Teljes hossz: 60 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszám átmérő: 12 mm
Fogazás: ZR2 közepes fogazás (fa)
Előny:
Ez a szerszám, amely univerzálisan használható fához, WPC műanyaghoz és színesfémekhez, a reszelőfogaknak köszönhetően nagyon gyors eltávolítást biztosít. A forgácsosztók elosztják a fellépő erőket: A szerszámot könnyű vezetni, és megakadályozza az elakadást.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: alkalmas
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
műanyag és fa
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Finom csiszolás: -
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Univerzálisan alkalmazható fa, WPC műanyagok és színesfémek sikeres megmunkálására
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Nagyon gyors eltávolítás a reszelő fogazásnak köszönhetően
Nincs fennakadás az anyagban a forgácselosztó miatt
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Könnyen irányítható és vezethető