Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munkavégzés: Gyorsan és jó felületi eredményekkel egyidejűleg nagy mennyiségű anyag eltávolítása - Tökéletes méretpontosság: optimálisan illeszkedik az erőgépbe - Megszakítások nélküli hosszú vágóélek optimális idő alatt a legjobb felületi eredményeket kínálják - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Költséghatékony egyfogú fogazással - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.
Jellemző:
Szerszám alakja: Csepp
Teljes hossz: 220 mm
A tengely hossza: 200 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszám átmérő: 12 mm
Fogazás: Z3 közepes fogazás
Előny:
Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Így gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
A szerszám hosszú vágóélei megszakítások nélkül haladnak, és a legjobb felületi eredményt nyújtják a költséghatékony, egyszeri fogazással.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
Acél
rozsdamentes acél
Titánium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Finom csiszolás: -
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Hatékony munkavégzés: Gyorsan sok anyag eltávolítása jó felületi eredményekkel egyidejűleg
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A hosszú vágóélek megszakítások nélkül a legjobb felületi eredményt biztosítják optimális idő alatt
Költséghatékony egyetlen fogazással
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően