Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munkavégzés univerzális fogazással: Gyorsan és jó felületi eredménnyel egyidejűleg nagy mennyiségű anyag eltávolítását produkálja - Tökéletes méretpontosság: Tökéletesen illeszkedik az erőgépbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A mindenes: Sok készlet eltávolítása a legrövidebb idő alatt. Ezzel az univerzálisan alkalmazható eszközzel gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt a legkülönbözőbb anyagokon. - A szerszám kiváló minőségű acélból készült tengelye tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: hegyes kúp
Teljes hossz: 65 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 25 mm
Szerszám átmérő: 12 mm
Fogazás: Base-X univerzális fogazás
Előny:
A mindenes: Sok eltávolítás a legrövidebb idő alatt. Ezzel az univerzálisan alkalmazható eszközzel gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt a legkülönbözőbb anyagokon.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
Acél
Öntöttvas
rozsdamentes acél
műanyag és fa
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Hatékony munkavégzés univerzális fogazással: Gyorsan nagy mennyiségű anyag eltávolítása, ugyanakkor jó felületi eredményekkel.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően