Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Rozsdamentes acél és acél megmunkálására egyaránt alkalmas - Tökéletes méretpontosság: Optimálisan illeszkedik a hajtógéppel - Nagy forgácsmennyiség a durva fogazásnak köszönhetően a gyors munkavégzéshez - Hatékony használat: Nagy forgácsmennyiség rövid idő alatt a nagy forgácskeresztmetszetnek köszönhetően - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Tökéletes felületi eredmény a homlokfogazásnak köszönhetően - Robusztus vágóélek és fogak megakadályozzák a forgácsolást és értékes időt takarítanak meg - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Nagyon egyenletes futású szerszám, kevés rezgés és csattogás nélkül az optimalizált forgácsolási szögnek köszönhetően - Kevés erőfeszítés szükséges a munkavégzés során a rövid forgácsnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is nagyon ritkán fordul elő forgácsolás - A homlokfogazásnak köszönhetően a vágóélek hosszabb ideig élesek maradnak: Kevesebb erőre van szükség munka közben, és a gép kopása alacsony Az Ön előnyei: - A szerszám foggeometriája lehetővé teszi, hogy acélon és rozsdamentes acélon is használható legyen. A nagy forgácskeresztmetszet gyors és hatékony munkavégzést és nagy forgácsmennyiséget biztosít. A speciális forgácsosztók ennek ellenére alacsonyan tartják a munkavégzéshez szükséges erőmennyiséget. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, csúszás vagy akár a szár törése a múlté. - Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is szinte nincs forgácsolás, nagy forgácsmennyiség és optimalizált forgácsolási szög: a szerszám homlokfogazása mindezt lehetővé teszi. Ezenkívül a vágóélek tartós élessége azt jelenti, hogy a munka során kevesebb erőre van szükség, és a gép kopása alacsony. A szerszám csendesen, zörgés és rezgés nélkül működik.
Jellemző:
Szerszám alakja: hegyes kúp
Teljes hossz: 60 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 20 mm
Szerszám átmérő: 8 mm
Fogazás: Z42 Inox/Acél Közepes fogazású fogazás
Előny:
A szerszám foggeometriája lehetővé teszi, hogy acélon és rozsdamentes acélon is használható legyen. A nagy forgácskeresztmetszet gyors és hatékony munkavégzést és nagy forgácsmennyiséget biztosít. A speciális forgácsosztók ennek ellenére alacsonyan tartják a munkavégzéshez szükséges erőmennyiséget.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is szinte nincs forgácsolás, nagy forgácsmennyiség és optimalizált forgácsolási szög: a szerszám homlokfogazása mindezt lehetővé teszi. Ezenkívül a vágóélek tartós élessége azt jelenti, hogy a munka során kevesebb erőre van szükség, és a gép kopása alacsony. A szerszám csendesen, zörgés és rezgés nélkül működik.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Finom csiszolás: -
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Rozsdamentes acél és acél egyaránt feldolgozható
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Nagy forgácsmennyiség a durva fogazás miatt a gyors munkavégzéshez
Hatékony felhasználás: Nagy forgácsmennyiség rövid idő alatt a nagy forgácskeresztmetszetnek köszönhetően.
Tökéletes felületi eredmény a homlokfogazásnak köszönhetően
A robusztus vágóélek és fogak megakadályozzák a forgácsolást és értékes időt takarítanak meg
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Nagyon csendes szerszám, kevés rezgés és csattogás nélkül az optimalizált forgácsszögnek köszönhetően.
A rövid forgácsok miatt a munka során kevés erőfeszítésre van szükség
Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is csak nagyon ritkán fordulnak elő vágási kitörések.