Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munkavégzés univerzális fogazással: Gyorsan és jó felületi eredménnyel egyidejűleg nagy mennyiségű anyag eltávolítását produkálja - Tökéletes méretpontosság: Tökéletesen illeszkedik az erőgépbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A mindenes: Sok készlet eltávolítása a legrövidebb idő alatt. Ezzel az univerzálisan alkalmazható eszközzel gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt a legkülönbözőbb anyagokon. - A szerszám kiváló minőségű acélból készült tengelye tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Szerszám alakja: hegyes kúp
Teljes hossz: 40 mm
Szárhossz: 30 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 3 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 4 mm
Szerszám átmérő: 15 mm
Fogazás: Base-X univerzális fogazás
Előny:
A mindenes: Sok eltávolítás a legrövidebb idő alatt. Ezzel az univerzálisan alkalmazható eszközzel gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt a legkülönbözőbb anyagokon.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Titánium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Hatékony munkavégzés univerzális fogazással: Gyorsan nagy mennyiségű anyag eltávolítása, ugyanakkor jó felületi eredményekkel.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően