Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Finom fogazással a legjobb felületi eredményekért - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Finom fogazásnak köszönhetően kis rezgés és csattogásmentes, sima járású szerszám - A kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően nincs veszélyes szár törés - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté. - Ennek a forgóreszelőnek a finom fogazása a legjobb felületi eredményeket biztosítja, és különösen sima futású. Nincs csattogás vagy elakadás - optimális az irányítás.
Jellemző:
Szerszám alakja: hegyes ív
Teljes hossz: 70 mm
Szárhossz: 40 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 30 mm
Szerszám átmérő: 12 mm
Fogazás: ZF2 nagyon finom keresztfogazás
Előny:
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Ennek a forgóreszelőnek a finom fogazása a legjobb felületi eredményeket biztosítja, és különösen sima futású. Nincs csattogás vagy fennakadás - optimális az irányítás.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
Acél
rozsdamentes acél
Titánium
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Finom csiszolás: -
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Finom fogazással a legjobb felületi eredmény érdekében
Finom fogazásnak köszönhetően sima járású szerszám, kevés rezgéssel és csattogás nélkül
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően