Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Hatékony használat: Nagy forgácsmennyiség rövid idő alatt a nagy forgácskeresztmetszetnek köszönhetően - Tökéletes méretpontosság: Tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Nagy forgácsmennyiség a durva fogazásnak köszönhetően a gyors munkavégzéshez - Robusztus vágóélek és fogak megakadályozzák a forgácsolást és értékes időt takarítanak meg - Rozsdamentes a cink-nikkel- Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Tökéletes felületkezelés a fazettás fogazásnak köszönhetően - Kevesebb erő szükséges a megmunkálás során a rövid forgácsok miatt - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Nagyon sima járású szerszám, kevés rezgés és csattogás nélkül az optimalizált forgácsszögnek köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is csak nagyon ritkán fordul elő forgácsolás - A fazettás fogazásnak köszönhetően a vágóélek hosszabb ideig élesek maradnak: Kevesebb erőre van szükség munka közben, és a gép kopása alacsony Az Ön előnyei: - A szerszám foggeometriája lehetővé teszi, hogy öntöttvason is használható legyen. A nagy forgácskeresztmetszet gyors és hatékony munkavégzést és nagy forgácsmennyiséget biztosít. A speciális forgácsosztók ennek ellenére alacsonyan tartják a munkavégzéshez szükséges erőmennyiséget. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, csúszás vagy akár a szár törése a múlté. - Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is szinte nincs forgácsolás, nagy forgácsmennyiség és optimalizált forgácsolási szög: a szerszám homlokfogazása mindezt lehetővé teszi. Ezenkívül a vágóélek tartós élessége azt jelenti, hogy a munka során kevesebb erőre van szükség, és a gép kopása alacsony. A szerszám csendesen, zörgés és rezgés nélkül működik.
Jellemző:
Szerszám alakja: hegyes ív
Teljes hossz: 50 mm
A tengely hossza: 32 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 18 mm
Szerszám átmérő: 6 mm
Fogazás: Z43 Öntött, durva, fazettált keresztfogazású fogazás
Előny:
A szerszám foggeometriája lehetővé teszi, hogy öntöttvason is használható legyen. A nagy forgácskeresztmetszet gyors és hatékony munkavégzést és nagy forgácsmennyiséget biztosít. A speciális chiposztók azonban alacsonyan tartják a munkavégzéshez szükséges erőt.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is szinte nincs forgácsolás, nagy forgácsmennyiség és optimalizált forgácsolási szög: a szerszám homlokfogazása mindezt lehetővé teszi. Ezenkívül a vágóélek tartós élessége azt jelenti, hogy a munka során kevesebb erőre van szükség, és a gép kopása alacsony. A szerszám csendesen, zörgés és rezgés nélkül működik.
Felhasználás:
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alapanyag:
Öntöttvas
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
öntöttvas futtatása: jól alkalmazható
Filécsiszolás: alkalmas
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Hatékony felhasználás: Nagy forgácsmennyiség rövid idő alatt a nagy forgácskeresztmetszetnek köszönhetően.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Nagy forgácsmennyiség a durva fogazás miatt a gyors munkavégzéshez
A robusztus vágóélek és fogak megakadályozzák a forgácsolást és értékes időt takarítanak meg
Tökéletes felületi eredmény a homlokfogazásnak köszönhetően
A rövid forgácsok miatt a munka során kevés erőfeszítésre van szükség
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Nagyon csendes szerszám, kevés rezgés és csattogás nélkül az optimalizált forgácsszögnek köszönhetően.
Még a legszélsőségesebb alkalmazásoknál is csak nagyon ritkán fordulnak elő vágási kitörések.
A homlokfogazásnak köszönhetően a vágóélek hosszabb ideig élesek maradnak: a megmunkáláshoz kevesebb erőre van szükség, és a gép kopása alacsony.