Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munkavégzés: Gyorsan és agresszívan nagy mennyiségű anyag eltávolítását végzi, miközben jó felületi eredményt produkál - Tökéletes méretpontosság: Optimálisan illeszkedik a meghajtógépbe - A keresztfogazásnak köszönhetően még a keményebb anyagok is jól vághatók - Egyenes, méretpontos furatokat fúr az erősen porózus agyaglapokba, amelyek a megfelelő dübelekkel optimálisan használhatók - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Kis erőkifejtés szükséges a megmunkálás során: A keresztfogazás biztosítja a megnövekedett érintkezési nyomóerőket - Tökéletes furatok stabil rögzítésekhez, amelyeknek nagy húzóerőket kell felvenniük (pl. - állványzat) - A kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően nincs veszélyes tengelytörés - Minden homlokzati rögzítési problémát megold - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt. - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a szárak törése a múlté. - A szerszám keresztfogazása még a kemény és szívós anyagok megmunkálását is lehetővé teszi. A fogazás miatt megnövekedett érintkezési erők szintén tehermentesítik a dolgozót. A munkavégzéshez szükséges erőfeszítés alacsony. - Ez a fúró megoldja a homlokzat- vagy állványzatépítés minden rögzítési problémáját. Ezzel a szerszámmal gond nélkül lehet egyenes, méretpontos lyukakat fúrni az erősen porózus agyagcserepekbe. A megfelelő dübelekkel a nagy húzóerők is átadhatók.
Jellemző:
Szerszám alakja: Speciális alak
Teljes hossz: 263 mm
A tengely hossza: 250 mm
Vágási irány: Jobb oldali vágás
Szerszámtartó: SDS-Plus
Szerszámtartó mérete: 10 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 13 mm
Szerszám átmérő: 6 mm
Fogazás: Z7 acél közepes keresztfogazás
Előny:
Nagy mennyiségű anyag eltávolítása a lehető legrövidebb idő alatt öntött acél, hegesztési varratok, edzett és edzetlen, nagy szilárdságú acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásakor. Így gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
A szerszám keresztfogazása még a kemény és szívós anyagok megmunkálását is lehetővé teszi. A fogazás miatt megnövekedett érintkezési erők szintén tehermentesítik a dolgozót. A munkavégzéshez szükséges erő mértéke alacsony.
Ez a fúró megoldja a homlokzat- vagy állványzatépítés minden rögzítési problémáját. Ezzel a szerszámmal gond nélkül lehet egyenes, méretpontos lyukakat fúrni az erősen porózus agyagcserepekbe. A megfelelő dübelekkel a nagy húzóerők is átadhatók.
Felhasználás:
Kő/tégla/gázbeton: jól alkalmazható
Kerámia/csempe: jól alkalmazható
Alapanyag:
Kő és építőanyag
Alkalmazható:
Fúrás: jól alkalmazható
Kefélés: -
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Hatékony munkavégzés: Gyorsan és agresszívan sok anyag eltávolítása, ugyanakkor jó felületi eredményekkel.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
A keresztfogazásnak köszönhetően még a keményebb anyagok is jól megmunkálhatók
Egyenes, méretpontos lyukakat fúr az erősen porózus agyagcserepekbe, amelyek a megfelelő dübelekkel optimálisan használhatók.
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
Kevés erőkifejtés szükséges a munkavégzés során: a keresztirányú fogazás biztosítja a megnövelt érintkezési erőket.
Tökéletes furatok stabil rögzítésekhez, amelyeknek nagy húzóerőt kell felvenniük (pl. állványzat).
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Minden homlokzati rögzítési problémát megold
Króm bevonat nélkül